PHOENIX CONTACT - PHC1529522 RCK-TGUM/BL16+3/15,0PUR-U CONNETTORE FEM - 1529522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 19
Kabellänge - 15 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Geschirmt - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918979058
Artikelnummer
PHC1529522
Herstellernummer
1529522
Hersteller
PHC
Polzahl:
19
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
150 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C


