Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1533291 SACC-V-3CON-PG9/A-GVL 12/24 CONNETTORE - 1533291

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschirmt - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356025980

Artikelnummer

PHC1533291

Herstellernummer

1533291

Hersteller

PHC

Geschirmt:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ventilstecker, 3-polig, Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Varistor und Gleichrichter, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm