Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1542745 SACC-DSI-MS-5CON-L180 SCO CONNETTORE - 1542745

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 5

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356097758

Artikelnummer

PHC1542745

Herstellernummer

1542745

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

5

Mit Gewinde:

ja

Einfache Leiterplattenmontage: einteilige Steckverbinder für das Wellenlöten. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten.