Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1542884 SACC-M 8MS-3CON-M-0,34-SH CONNETTORE - 1542884

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1542884 SACC-M 8MS-3CON-M-0,34-SH CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356097826

Artikelnummer

PHC1542884

Herstellernummer

1542884

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

3.5...5.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

ja

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.