Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1542978 SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO CONNETTORE - 1542978

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1542978 SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356097666

Artikelnummer

PHC1542978

Herstellernummer

1542978

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.