Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1543016 SACC-MS-5CON-PG11-DUO-M SCO CONNETTORE - 1543016

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1543016 SACC-MS-5CON-PG11-DUO-M SCO CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.1...3 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356097628

Artikelnummer

PHC1543016

Herstellernummer

1543016

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

2.1...3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter. Platz sparen: Anschluss von zwei Sensoren an einem Steckverbinder mit Mehrfachdichtung.