Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1543252 SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 CAVO BUS - 1543252

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1543252 SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 CAVO BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356097413

Artikelnummer

PHC1543252

Herstellernummer

1543252

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

48 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Powerkabel für Aktorspannung. Systemkabel für Versorgungsspannung und Bussignal.