Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1550656 SAC-3P-100,0-PVC/SH-0,34 MATASSA DI CAVO - 1550656

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1550656 SAC-3P-100,0-PVC/SH-0,34 MATASSA DI CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 100 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Geschirmt - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356170468

Artikelnummer

PHC1550656

Herstellernummer

1550656

Hersteller

PHC

Polzahl:

3

Kabellänge:

100 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Kabelring, PVC, schwarz, 3-polig, Leiterfarben: braun/ blau/ schwarz, Kabellänge: 100 m