Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1550672 SAC-5P-100,0-PVC/SH-0,34 MATASSA DI CAVO - 1550672

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1550672 SAC-5P-100,0-PVC/SH-0,34 MATASSA DI CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 100 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Geschirmt - ja

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356170482

Artikelnummer

PHC1550672

Herstellernummer

1550672

Hersteller

PHC

Polzahl:

5

Kabellänge:

100 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Kabelring, PVC, schwarz, 5-polig, geschirmt, Leiterfarben: braun/ weiß/ blau/ schwarz/ grau, Kabellänge: 100 m