PHOENIX CONTACT - PHC1553242 SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA CONN SENS./ATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356170161
Artikelnummer
PHC1553242
Herstellernummer
1553242
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
4...6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
nein
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.