Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1559602 SACC-MS-17PCON SCO CONNETTORE SENS/ATT - 1559602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5.4...8.2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356314831

Artikelnummer

PHC1559602

Herstellernummer

1559602

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

5.4...8.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder. Platz sparen - mit hochpoligen Steckverbindern.