PHOENIX CONTACT - PHC1559631 SACC-FS-12PCON SCO CONNETTORE SENS/ATT - 1559631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 5.4...8.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356314848
Artikelnummer
PHC1559631
Herstellernummer
1559631
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
5.4...8.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
nein
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder. Platz sparen - mit hochpoligen Steckverbindern.