PHOENIX CONTACT - PHC1569414 SAC-4P-M12MSD/10,0-931 CAVO DI SISTEMA - 1569414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4046356336222
Artikelnummer
PHC1569414
Herstellernummer
1569414
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
blau
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Bemessungsstrom In:
4 A



