PHOENIX CONTACT - PHC1580189 HC-D 64-A-TWIN-PEL-F INSERTO PORTACONTAT - 1580189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 64
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
4 ST
EAN
4046356154512
Artikelnummer
PHC1580189
Herstellernummer
1580189
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
64
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja




