PHOENIX CONTACT - PHC1580537 HC-K 6/0-EBUS INSERTO PORTACONTATTI - 1580537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 80 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4046356463331
Artikelnummer
PHC1580537
Herstellernummer
1580537
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
80 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...16 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja




