PHOENIX CONTACT - PHC1586277 HC-HS 2-D7-ESTS INSERTO PORTACONTATTI - 1586277
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4046356410229
Artikelnummer
PHC1586277
Herstellernummer
1586277
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...10 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja


