Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1592574 RC-00000002200 CUSTODIA - 1592574

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Bügellage - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Mit Kabelverschraubung - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

4046356191623

Artikelnummer

PHC1592574

Herstellernummer

1592574

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Bügellage:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-20...125 °C

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Anbaugehäuse, gerade, Schraubverriegelung, M23, Flachdichtung, 4x Ø2,7, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Wandstärke min.: 1 mm