Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1592750 RC-000000090FZ CUSTODIA - 1592750

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Bügellage - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Mit Kabelverschraubung - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356192514

Artikelnummer

PHC1592750

Herstellernummer

1592750

Hersteller

PHC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Bügellage:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-20...125 °C

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Tüllengehäuse für Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, geschirmt: ja