PHOENIX CONTACT - PHC1592781 RC-0000000B2FZ CUSTODIA - 1592781

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP), montiert - IP67
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4046356192743
Artikelnummer
PHC1592781
Herstellernummer
1592781
Hersteller
PHC
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchführung Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, O-Ring radial, 4x Ø2,7, geschirmt: ja, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 7 mm, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm



