PHOENIX CONTACT - PHC1600014 HCC 4-M MORSETTO CONETTORE - 1600014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 25 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918021740
Artikelnummer
PHC1600014
Herstellernummer
1600014
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.2...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
10
Breite:
92 mm
Anreihbar:
nein