Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1602383 RC-17S2N120000 INSERTO PORTACONTATTI - 1602383

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 17

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Mit Drahtschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356239523

Artikelnummer

PHC1602383

Herstellernummer

1602383

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

17

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Mit Drahtschutz:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatz, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss