Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1602998 RC-1KS2000 CONTATTO - 1602998

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1602998 RC-1KS2000 CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1 mm²

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 1 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356242844

Artikelnummer

PHC1602998

Herstellernummer

1602998

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung.