Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1603321 RC-22P2000 CONTATTO - 1603321

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.22...0.56 mm²

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 1 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356244909

Artikelnummer

PHC1603321

Herstellernummer

1603321

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.22...0.56 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung. Variabler Fertigungsanlauf durch Voll- oder Halbautomatisierung.