Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1603501 RC-59S2000 CONTATTI - 1603501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...1 mm²

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 2 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356245746

Artikelnummer

PHC1603501

Herstellernummer

1603501

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...1 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,75 mm² ... 1 mm²