Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1603517 RC-5CS2000 CONTATTO - 1603517

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...1 mm²

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 2 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356245852

Artikelnummer

PHC1603517

Herstellernummer

1603517

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...1 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung.