Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1604558 RC-Z2462 ACCESSORIO - 1604558

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1604558 RC-Z2462 ACCESSORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...10 mm

  • Mit Zugentlastung - nein

  • Schlagfest - nein

  • Glasfaserverstärkt - nein

  • Flachkabelverschraubung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356249874

Artikelnummer

PHC1604558

Herstellernummer

1604558

Hersteller

PHC

Geeignet für Kabeldurchmesser:

2...10 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm