Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1605481 SF-10KS010 CONTATTO - 1605481

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1605481 SF-10KS010 CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1 mm²

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 1 mm

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356182133

Artikelnummer

PHC1605481

Herstellernummer

1605481

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

1 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Crimpkontakt, Drahtfeder, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,14 mm² ... 1 mm²