Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1605532 SF-5ES1N8A80DU INSERTO PORTACONT. - 1605532

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 6

  • Mit Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356182171

Artikelnummer

PHC1605532

Herstellernummer

1605532

Hersteller

PHC

Polzahl:

6

Mit Gewinde:

nein

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Leitungsdurchmesser 7,5 mm ... 14 mm zuverlässig anschließen. Umspritzte Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen.