Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1605553 SF-5ES1N8AR4DU CUSTODIA E INSERTO - 1605553

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 6

  • Mit Gewinde - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356253598

Artikelnummer

PHC1605553

Herstellernummer

1605553

Hersteller

PHC

Polzahl:

6

Mit Gewinde:

nein

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 14 mm