PHOENIX CONTACT - PHC1605572 HC-B 16-EBUQ-2,5 INSERTO PORTACONTATTI - 1605572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Packung
10 ST
EAN
4017918940669
Artikelnummer
PHC1605572
Herstellernummer
1605572
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.34...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.34...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.34...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja


