Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1605637 HC-B 16-ESTQ-2,5 INSERTO PORTACONTATTI - 1605637

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1605637 HC-B 16-ESTQ-2,5 INSERTO PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918940720

Artikelnummer

PHC1605637

Herstellernummer

1605637

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

16

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.34...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.34...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

HEAVYCON-Steckereinsatz, Serie B16, 16-polig, QUICKON-Anschluss