Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1605758 SM-36KS002 CONTATTO - 1605758

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...4 mm²

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 3.6 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356182355

Artikelnummer

PHC1605758

Herstellernummer

1605758

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...4 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

3.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung.