Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1607143 VC-TR1/2M-PEA-S22-SET INSERTI PORTACONT. - 1607143

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1607143 VC-TR1/2M-PEA-S22-SET INSERTI PORTACONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918940928

Artikelnummer

PHC1607143

Herstellernummer

1607143

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...100 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Bewährte COMBICON-Technik. Universell anschließbar.