PHOENIX CONTACT - PHC1607431 VC-AR4/5M-S88888-SET INSERTI PORTACONT. - 1607431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 40
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 160 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
5 ST
EAN
4017918941147
Artikelnummer
PHC1607431
Herstellernummer
1607431
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
40
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...100 °C
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


