Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1607460 VC-TFS 4 INSERTO PORTACONTATTI - 1607460

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1607460 VC-TFS 4 INSERTO PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

  • Überspannungskategorie - III

  • Verschmutzungsgrad - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918943578

Artikelnummer

PHC1607460

Herstellernummer

1607460

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatz mit integriertem Tüllenrahmen, ohne PE-Blech, Bauform: VC 2, mit Schraubklemmen, Polzahl 4