Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1607481 VC-TFS 7-PEA INSERTO PORTACONTATTI - 1607481

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1607481 VC-TFS 7-PEA INSERTO PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 7

  • Bemessungsstrom In - 70 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918969134

Artikelnummer

PHC1607481

Herstellernummer

1607481

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

7

Bemessungsstrom In:

70 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...100 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Universell anschließbar. Bewährte COMBICON-Technik.