Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1607523 VC-AML 5 PORTACONTATTI - 1607523

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918969172

Artikelnummer

PHC1607523

Herstellernummer

1607523

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

63 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...100 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Kodierbar gegen Vertauschen. Direkter Leiterplattenanschluss.