PHOENIX CONTACT - PHC1607751 VC-AMS 7 PORTACONTATTI - 1607751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 7
Bemessungsstrom In - 70 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
5 ST
EAN
4017918969219
Artikelnummer
PHC1607751
Herstellernummer
1607751
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Bemessungsstrom In:
70 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...100 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


