Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1623430 HC-12P2000 CONTATTO A CRIMPARE - 1623430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...0.56 mm²

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 1 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626274201

Artikelnummer

PHC1623430

Herstellernummer

1623430

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.56 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,14 mm² ... 0,56 mm²