PHOENIX CONTACT - PHC1636334 HC-K12/ 2-ESTC INSERTO PORTACONTATTI - 1636334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 14
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
1 ST
EAN
4046356011471
Artikelnummer
PHC1636334
Herstellernummer
1636334
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
14
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja




