Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1636509 KV-M-M50-GD-( 8) ATTACCO A VITE - 1636509

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5...8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356028233

Artikelnummer

PHC1636509

Herstellernummer

1636509

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7.5...8 mm

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Schlüsselweite:

54 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...125 °C

HEAVYCON M50 Kabelschraubung Metall, Wanddurchführung für Datenstecker, mit teilbarer Dichtung, 1 x 8 mm Lochdurchmesser; Lichte Weite 37mm