Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1643000 Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK PASSAPARETE - 1643000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918944186

Artikelnummer

PHC1643000

Herstellernummer

1643000

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Mit Gewinde:

ja

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden.