Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1648030 HC-B 10-A-UT-PEL-F INSERTO PORTACONTATTI - 1648030

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1648030 HC-B 10-A-UT-PEL-F INSERTO PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918969639

Artikelnummer

PHC1648030

Herstellernummer

1648030

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

HEAVYCON Klemmenadapter, Buchseneinsatz, Serie B10, 10-polig, für die linke Schaltschrankwand, Schraubanschluss