Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1652127 VS-M20 (5-13) DADO DI COPERTURA M20 - 1652127

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918917111

Artikelnummer

PHC1652127

Herstellernummer

1652127

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Leitungsdurchmesser von 5 mm ... 13 mm, für Tüllengehäuse VS-25-...