Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1652295 VS-08-T-G-RJ45/IP20 CUSTODIA VOL VARIOSU - 1652295

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Mit Kabelverschraubung - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918936174

Artikelnummer

PHC1652295

Herstellernummer

1652295

Hersteller

PHC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

EMV-Ausführung:

nein

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP20

RJ45-Tüllengehäuse, IP20, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, gedrehte Ausführung, für Factoryline Modular Managed Switches, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm