Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1652729 VS-08-ST-H21-RJ45 INSERTO PORTACONTATTI - 1652729

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1652729 VS-08-ST-H21-RJ45 INSERTO PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 72 V

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918952853

Artikelnummer

PHC1652729

Herstellernummer

1652729

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

72 V

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Überspannungskategorie:

I

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.16...0.22 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.16...0.22 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.16...0.22 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Mit Schutzleiter:

nein

Stifteinsatz RJ45, CAT6, 8-polig, geschirmt, IDC-Schneidanschluss, für Litze AWG 25 ... 24 und starre Adern AWG 24, mit Zugentlastung