PHOENIX CONTACT - PHC1653168 VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA INSERTO PORTACONT - 1653168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 2 A
Bemessungsspannung - 72 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Packung
5 ST
EAN
4017918970086
Artikelnummer
PHC1653168
Herstellernummer
1653168
Hersteller
PHC
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
72 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...0.25 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


