Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1658066 VS-08-SD-F-BK COPERCHIO DI PROTEZIONE - 1658066

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1658066 VS-08-SD-F-BK COPERCHIO DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Mit Dichtung - nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356144315

Artikelnummer

PHC1658066

Herstellernummer

1658066

Hersteller

PHC

Form:

rechteckig

Mit Dichtung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Schutzdeckel, IP67, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Anbaurahmen, Farbe: schwarz