Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1658435 VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 CONNETTORE RJ45 - 1658435

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Umgebungstemperatur - -10...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356163118

Artikelnummer

PHC1658435

Herstellernummer

1658435

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

14 mm

Höhe:

15 mm

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Überspannungskategorie:

I

Verschmutzungsgrad:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.32...0.32 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-10...60 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: PA, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 22- 22, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042