PHOENIX CONTACT - PHC1660449 HC-B 24-ADP-B 16-GY PIASTRA ADATTATRICE - 1660449

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 52 mm
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Länge - 150 mm
Schutzart (IP), montiert - IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - HB
Packung
10 ST
EAN
4017918022082
Artikelnummer
PHC1660449
Herstellernummer
1660449
Hersteller
PHC
Breite:
52 mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Länge:
150 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
HEAVYCON Adapterplatte, Bauform B24 auf B16, für Wandausschnitte der Bauform B24, grau



